仕様PINダイオード、NXPSemiconductors.RFスイッチングやアッテネータ用途に適したさまざまなPINダイオード
長さ(mm)1.8
寸法(mm)1.8×1.35×1.05
高さ(mm)1.05
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
動作温度(℃)-65
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージUMD
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)(最大)1.35/(最大IF)100mA
1チップ当たりのエレメント数1
順方向電圧(V)(最大)1.1
最大順方向電流(mA)100
最大ダイオードキャパシタンス(pF)0.35
キャリアライフ時間(μs)1.55
最大逆電圧(V)175