BeHAUS
BeHAUSの タイヤゲージ・空気入れ
BeHAUSの タイヤチャック
エアチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47886030
品番
T-332B
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。
仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。
プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途
自転車、自動車の空気入れに
材質
スチール
最高使用圧力(MPa)
1
本体質量(g)
70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×130×16
チャック
仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ
適合流体
空気