※A形

28H100A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47886937 28H100A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47886937 28H100A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47886937

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数28 呼び幅100(25.4mm) 形状A形 注文コード47886937 品番28H100A
参考基準価格(税別)¥9,060 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は歯数・呼び幅・形状など117種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)33 外径O.D.(Φmm)111.82 寸法W(mm)28 最大軸穴径d(Φmm)42 最小軸穴径d(Φmm)20 適合フランジ外径D(mm)118 適合フランジ内径P(mm)90 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数28 呼び幅100(25.4mm) 付属品フランジ 材質鋼材 形状A形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)12.7 適合フランジF-1611890 概略質量(kg)2.31 歯形H ピッチ径(Φmm)113.19
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする