幼児用自転車ヘルメット GR-HB6-3シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47886940 品番 GR-HB6-3
参考基準価格(税別)¥8,164 販売価格(税込) ¥4,937
販売価格(税別)
4,488

SG規格をクリアしたお子様に安心なヘルメット
軽量かつ強度の高いインモールド成型で、安全性が高く首への負担も軽減、さらにスタイリッシュな外観
流線型にエアホールを配置したスポーティーなデザイン
エアホールから風を取り込み、内部の熱を逃がす優れた通気性
内部のパッドは取り外して手洗いが可能
マットな単色カラーでシンプルながら、元気なキッズをイメージした豊富なカラー展開
内装品質試験をクリアしており、有害物質を含んでいない為、アゴ紐などが口に入っても安心
アゴ紐がしっかりフィットするアジャスターパーツを採用
サイズ調整は簡単なダイヤル式を採用

マットグリーン サイズS 質量(g)約200 頭囲(cm)約48〜52、内横幅:約14.5 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)本体:約110×190×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする