曜日別特売
GR-HB6-3 幼児用自転車ヘルメット GR-HB6-3シリーズ GRAPHIS 47886967

幼児用自転車ヘルメット GR-HB6-3シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1個マットライトオレンジサイズS注文コード47886967品番GR-HB6-3
参考基準価格(税別)¥8,164販売価格(税込)¥4,937
販売価格(税別)
4,488

SG規格をクリアしたお子様に安心なヘルメット
軽量かつ強度の高いインモールド成型で、安全性が高く首への負担も軽減、さらにスタイリッシュな外観
流線型にエアホールを配置したスポーティーなデザイン
エアホールから風を取り込み、内部の熱を逃がす優れた通気性
内部のパッドは取り外して手洗いが可能
マットな単色カラーでシンプルながら、元気なキッズをイメージした豊富なカラー展開
内装品質試験をクリアしており、有害物質を含んでいない為、アゴ紐などが口に入っても安心
アゴ紐がしっかりフィットするアジャスターパーツを採用
サイズ調整は簡単なダイヤル式を採用

マットライトオレンジサイズS質量(g)約200頭囲(cm)約48~52、内横幅:約14.5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)本体:約110×190×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする