NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
NXP 圧力センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
47887063
品番
MPX2200AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
差圧/ゲージ圧センサ、最大1000kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
タイプ
【圧力読取】絶対
アナログ出力
38.5〜41.5mV
精度(%)
±1
電源電圧(V)
C10
応答時間
1ms
材質(ハウジング)
エポキシ
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧力(kPa)
200
最小圧力(kPa)
0