寸法D(mm)55
寸法H(mm)3.5
寸法K(mm)15
寸法LA(mm)40
寸法LB(mm)55
外径O.D.(Φmm)69.93
寸法PLD(mm)0.686
寸法W(mm)33
最小軸穴径d(Φmm)16
最大軸穴径d(Φmm)34
適合フランジ外径D(mm)80
適合フランジ内径P(mm)60
適合フランジ厚t(mm)2.3
歯数28
呼び幅30mm
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)8
適合フランジF-238060
概略質量(kg)1.32
歯形S8M
ピッチ径(Φmm)71.3