Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
電圧(V)
DC10
動作温度(℃)
-40
注文コード
47887666
品番
EEEHB1A330AR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
電圧・動作温度・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
5(Dia.)×5.8
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
5.8
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC10
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-40
リーク電流(μA)
3
リップル電流(mA)
43