ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor NPN 抵抗内蔵トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47887955
品番
MMUN2212LT1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、ONSemiconductor
幅(mm)
1.3
ピン数(ピン)
3
入力抵抗
22kΩ
パッケージ
SOT23
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
抵抗比
1
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
0.25
トランジスタ構成
シングル
最大連続コレクタ電流(mA)
100
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
60