AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Nタイプコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
材質(コンタクト)
真鍮
注文コード
47888156
品番
172234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
オス
取付方式
スルーホール
端子種別
はんだ
インピーダンス
50
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
-65
動作周波数(GHz)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
同軸
ボディ向き
ライトアングル
接合型
ネジ
コンタクトめっき
金
ボディめっき
錫