ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor NPN 抵抗内蔵トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47888305
品番
FJX3014RTF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デュアル抵抗デジタルトランジスタ、FairchildSemiconductor
幅(mm)
1.25
ピン数(ピン)
3
入力抵抗
4.7kΩ
パッケージ
SOT323(SC70)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
最大パワー消費(mW)
200
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
10
抵抗比
0.1
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
0.3
最大連続コレクタ電流(mA)
100
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
68