Nタイプコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別クランプ 注文コード47888515 品番53S102-015N5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は端子種別など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様RosenbergerNタイプRF同軸ジャック/プラグケーブル取り付けコネクタ.50ΩNタイプRF同軸コネクタ製品です。各種同軸ケーブルタイプに応じてストレート又はライトアングル同軸プラグ及びストレート同軸ジャックのタイプを選択可能です。この50ΩNタイプRF同軸ケーブルジャック/プラグコネクタは、白色青銅めっきが施された銀めっき黄銅ボディ及びIEC60169-16、MIL-PRF-39012、CECC22210に準拠したかん合インターフェイスを備えています。圧着終端に対応するNタイプ同軸コネクタには、圧着フェルールが付属しています。最適なRF同軸のケーブルタイプについては、追加のデータ表を確認してください。 タイプオス 取付方式ケーブルマウント 端子種別クランプ インピーダンス50 材質(コンタクト)銅亜鉛合金 動作周波数(GHz)0〜11 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプフレキシブル ボディ向きストレート 接合型スクリューオン コンタクトめっき銀/白色青銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする