エンペックス気象計
エンペックス気象計の 測定機器
エンペックス気象計の 測定関連機器
最適な飽差 温度・湿度計
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47888735
品番
TM-4680
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書、壁掛け用ネジ
材質
PS樹脂
電源
不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約152×140×33
保証期間
1年間
設置方式
壁掛け用
RoHS指令(10物質対応)
対応