※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様プリセット:30個、リモートセンシング:定格の5%まで補償、全高調波歪(THD):0.5%以下、電圧測定確度PEAK:45Hz〜65HzおよびDC:±(|2%ofreading|+1V)(100Vレンジ)、±(|2%ofreading|+2V)(200Vレンジ)、電圧測定確度RMS/AVG:45Hz〜65HzおよびDC:±(0.5%ofreading+0.3V)(100Vレンジ)、±(0.5%ofreading+0.6V)(200Vレンジ)、40Hz〜999.9Hz:±(0.7%ofreading+0.9V)(100Vレンジ)、±(0.7%ofreading+0.9V)(200Vレンジ)、電圧範囲:90〜264Vac、電流測定確度RMS/AVG:45 Hz 〜 65 Hz および DC:±(0.5 % of reading + 0.02 A)、40 Hz 〜 999.9 Hz:±(0.7 % of reading + 0.04 A)、高調波測定:基本波の40次までの実効電圧、実効電流、電流測定確度PEAK:45 Hz 〜 65 Hz および DC:±(|2 % of reading| + 0.2 A)(100Vレンジ)、±(|2 % of reading| + 0.1 A)(200Vレンジ)
注文コード47889250
品番ASR501-351R
参考基準価格(税別)¥265,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
ASRシリーズはインバーター方式を採用した出力容量500VA/1000VAのコンパクトAC/DC電源です。 豊富な出力モードと測定機能、高調波解析モード、シーケンスやシミュレーションのテスト機能と任意波形モード など様々な交流波形をサポート。さらに、交流+直流、内部+外部信号など組み合わせにより9種類の出力モードを備えています。インタフェースはUSB/LAN/RS-232Cを標準とし、GP-IB追加搭載モデルをも意しました。 カラー液晶ディスプレイ搭載により、多機能かつ直観的で使いやすいコンパクトAC/DC電源です。外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。