※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトAC/DC電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プリセット:30個、リモートセンシング:定格の5%まで補償、全高調波歪(THD):0.5%以下、電圧測定確度PEAK:45Hz〜65HzおよびDC:±(|2%ofreading|+1V)(100Vレンジ)、±(|2%ofreading|+2V)(200Vレンジ)、電圧測定確度RMS/AVG:45Hz〜65HzおよびDC:±(0.5%ofreading+0.3V)(100Vレンジ)、±(0.5%ofreading+0.6V)(200Vレンジ)、40Hz〜999.9Hz:±(0.7%ofreading+0.9V)(100Vレンジ)、±(0.7%ofreading+0.9V)(200Vレンジ)、電圧範囲:90〜264Vac、電流測定確度RMS/AVG:45 Hz 〜 65 Hz および DC:±(0.5 % of reading + 0.04 A)(100Vレンジ)、±(0.5 % of reading + 0.02 A)(200Vレンジ)、40 Hz to 999.9 Hz:±(0.7 % of reading + 0.08 A)(100Vレンジ)、±(0.7 % of reading + 0.04 A)(200Vレンジ)、高調波測定:基本波の40次までの実効電圧、実効電流、電流測定確度PEAK:45 Hz 〜 65 Hz および DC:±(|2 % of reading| + 0.2 A)(100Vレンジ)、±(|2 % of reading| + 0.1 A)(200Vレンジ) 注文コード47889259 品番ASR102-351R
参考基準価格(税別)¥374,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ASRシリーズはインバーター方式を採用した出力容量500VA/1000VAのコンパクトAC/DC電源です。 豊富な出力モードと測定機能、高調波解析モード、シーケンスやシミュレーションのテスト機能と任意波形モード など様々な交流波形をサポート。さらに、交流+直流、内部+外部信号など組み合わせにより9種類の出力モードを備えています。インタフェースはUSB/LAN/RS-232Cを標準とし、GP-IB追加搭載モデルをも意しました。 カラー液晶ディスプレイ搭載により、多機能かつ直観的で使いやすいコンパクトAC/DC電源です。外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。

仕様プリセット:30個、リモートセンシング:定格の5%まで補償、全高調波歪(THD):0.5%以下、電圧測定確度PEAK:45Hz〜65HzおよびDC:±(|2%ofreading|+1V)(100Vレンジ)、±(|2%ofreading|+2V)(200Vレンジ)、電圧測定確度RMS/AVG:45Hz〜65HzおよびDC:±(0.5%ofreading+0.3V)(100Vレンジ)、±(0.5%ofreading+0.6V)(200Vレンジ)、40Hz〜999.9Hz:±(0.7%ofreading+0.9V)(100Vレンジ)、±(0.7%ofreading+0.9V)(200Vレンジ)、電圧範囲:90〜264Vac、電流測定確度RMS/AVG:45 Hz 〜 65 Hz および DC:±(0.5 % of reading + 0.04 A)(100Vレンジ)、±(0.5 % of reading + 0.02 A)(200Vレンジ)、40 Hz to 999.9 Hz:±(0.7 % of reading + 0.08 A)(100Vレンジ)、±(0.7 % of reading + 0.04 A)(200Vレンジ)、高調波測定:基本波の40次までの実効電圧、実効電流、電流測定確度PEAK:45 Hz 〜 65 Hz および DC:±(|2 % of reading| + 0.2 A)(100Vレンジ)、±(|2 % of reading| + 0.1 A)(200Vレンジ) 質量(kg)約10.5 寸法213(W)×124(H)×480(D) (突起を含まず) 測定項目実効電圧,平均電圧,ピーク電圧,実効電流,平均電流,I Peak Hold電流,電力,有効電力,皮相電力,力率,クレストファクタ 出力電圧【ACモード】正弦波/方形波:0.0 V 〜 175.0 V(100Vレンジ) /0.0 V 〜 350.0 V(200Vレンジ)、三角波/任意波形:0.0 V 〜 144.3V(100Vレンジ) /0.0 V 〜 288.6V(200Vレンジ)、【DCモード】-250V〜250V(100Vレンジ)/-500V〜500V(200Vレンジ) 表示4.3インチカラーLCD 最大電流(A)【AC入力】15A(100Vレンジ)/7.5A(200Vレンジ)、【ACモード】10A(100Vレンジ)/5A(200Vレンジ)、【DCモード】10A(100Vレンジ)/5A(200Vレンジ) 分解能電圧測定:0.1V、電流測定:0.01A(RMS/AVG)、0.1A(PEAK) 容量(W)【DCモード】1000 出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形 インターフェースGP-IB(Gtypeのみ):SCPI-1993, IEEE 488.2 準拠、専用コネクタ(GTL-258にて接続が必要)、LAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C(Rtype、Gtype)、GP-IB(Gtypeのみ) 相数単相2線 周波数範囲47〜63Hz、40.00〜999.9Hz(ACモード) 1.00〜999.9Hz(AC+DCモード) 力率0.95typ(100Vレンジ) 、 0.9typ(200Vレンジ) 保護機能OCP(過電流保護), OTP(過熱保護), OPP(過電力保護), FAN fail(ファン 異常) 通信出力RS-232C:EIA/TIA-232D準拠、3線クロスケーブルにて接続、D-SUB9ピンオス、フローなし、データ長:7/8、パリティ:なし/O/E、STOP:1/2 、速度:1200, 2400, 4800, 9600(初期設定), 19200, 38400, 57600, 115200 容量(VA)【ACモード】1000 波形任意:固定長4096ポイント×16波形 モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC) 最大消費電力(VA)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続入力:インターロック、試験開始、試験終了 出力:PASS、FAIL、5VTTLレベル、入力プルアップ47kΩ、出力インピーダンス100Ω、出力:電源ON/出力ON/リミット状態/シーケンス同期/Busy、入力:出力ON/出力OFF/シーケンス開始・終了・停止・分岐 最大ピーク電流(A)40(100Vレンジ)、20(200Vレンジ) USBUSB-CDCクラス、USB2.0互換、Type-Bコネクタ、USBメモリ専用、FAT32フォーマット、パーテーションは16Gbyte以下としてください。 LAN100BASE-TX、Auto-MDX、Socket(ポート:2268)、HTTP、DHCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする