ワンモード
ワンモードの 物品棚/収納用品
ワンモードの 保管庫
APET両扉式収納庫 小
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47889600
品番
TAN-0805S(BK)
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
スチール(粉黛塗装)
内寸(mm)
798×470×700
棚板数(枚)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×500×810
棚ピッチ(mm)
20
入口寸法(mm)
700×700
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098