ワンモード
ワンモードの 物品棚/収納用品
ワンモードの ストッカー
屋外用アルミダストボックス 70cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47889618
品番
TAN-956-70
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ダストボックス、収納
材質
アルミ
寸法(mm)
(前面口)648×400
奥行(mm)
(取っ手)20
内寸(mm)
678×540×630
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
725×610×715
アジャスター調整範囲(mm)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
3,960
/
税込
¥
4,356
離島
数量1につき
¥
4,752
/
税込
¥
5,227