ワンモード
ワンモードの 物品棚/収納用品
ワンモードの ストッカー
屋外用アルミダストボックス 90cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47889627
品番
TAN-956-90
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ダストボックス、収納
材質
アルミ
寸法(mm)
(前面口)845×400
奥行(mm)
(取っ手)20
内寸(mm)
875×540×630
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
930×610×715
アジャスター調整範囲(mm)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098