ステンレス防水スイングハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。 注文コード47889697 品番PH-89-SUS-3-KD
参考基準価格(税別)¥9,330 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・左右兼用型です。
・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
・丸みを帯びた握りやすいデザインです。
・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
・防水性能:IPX5相当
・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
・防塵シャッター付きです。

操作方法
【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 付属品鍵 1 本 , 専用止金 1 本 材質ステンレス鋼(SUS-316) サイズ タイプ違い/左右兼用 仕上ブラストホーニング 取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止め金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)〜2 鍵違い数最大300 通り 使用例配電盤扉 , 分電盤扉 , キュービクル , 制御盤扉 RoHS指令(10物質対応)対応 【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。 自重(g)295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする