※B形

30H100B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47889852 30H100B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47889852 30H100B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47889852

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 呼び幅100(25.4mm) 形状B形 注文コード47889852 品番30H100B
参考基準価格(税別)¥11,130 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は歯数・呼び幅・形状など117種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)74 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)15 寸法LA(mm)33 寸法LB(mm)48 外径O.D.(Φmm)119.9 寸法W(mm)28 最大軸穴径d(Φmm)42 最小軸穴径d(Φmm)20 適合フランジ外径D(mm)126 適合フランジ内径P(mm)100 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数30 呼び幅100(25.4mm) 付属品フランジ 材質鋼材 形状B形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)12.7 適合フランジF-16126100 概略質量(kg)3.1 歯形H ピッチ径(Φmm)121.28
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする