美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの ドア錠
レバーハンドル錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47889925
品番
U9 RAB-XB DT35〜37 ST (L)
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
握り玉タイプ
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
タイプ
U9シリンダー
勝手
左勝手
適合扉厚(mm)
35〜37