※A形

30S8M150A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 47890184 30S8M150A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 47890184 30S8M150A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 47890184 30S8M150A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 47890184

スーパートルクタイミングプーリ S8M形

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 呼び幅15mm 形状A形 注文コード47890184 品番30S8M150A
参考基準価格(税別)¥8,330 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は歯数・呼び幅・形状など196種類から選べます 他の種類を見る

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法H(mm)3.5 寸法LA(mm)24 外径O.D.(Φmm)75.02 寸法PLD(mm)0.686 寸法W(mm)17 最小軸穴径d(Φmm)16 最大軸穴径d(Φmm)36 適合フランジ外径D(mm)85 適合フランジ内径P(mm)65 適合フランジ厚t(mm)2.3 歯数30 呼び幅15mm 材質鋼材 形状A形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)8 適合フランジF-238565 概略質量(kg)0.72 歯形S8M ピッチ径(Φmm)76.39
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする