寸法D(mm)60
寸法H(mm)3.5
寸法K(mm)15
寸法LA(mm)35
寸法LB(mm)50
外径O.D.(Φmm)75.02
寸法PLD(mm)0.686
寸法W(mm)28
最小軸穴径d(Φmm)16
最大軸穴径d(Φmm)36
適合フランジ外径D(mm)85
適合フランジ内径P(mm)65
適合フランジ厚t(mm)2.3
歯数30
呼び幅25mm
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)8
適合フランジF-238565
概略質量(kg)1.39
歯形S8M
ピッチ径(Φmm)76.39