ON Semiconductor Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47890405 品番ISL9V3040S3ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は内容量など134種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスクリートIGBT、FairchildSemiconductor 長さ(mm)10.67 幅(mm)9.65 寸法(mm)10.67×9.65×4.83 高さ(mm)4.83 ピン数(ピン)3 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージD2PAK(TO-263) 実装タイプ表面実装 最大連続コレクタ電流(A)21 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)450 最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±14 チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)150 トランジスタ構成シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする