ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47890466
品番
ISL9V3040P3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスクリートIGBT、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
10.67
幅(mm)
4.7
寸法(mm)
10.67×4.7×16.3
高さ(mm)
16.3
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220AB
実装タイプ
スルーホール
最大連続コレクタ電流(A)
21
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
450
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±14
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
150
トランジスタ構成
シングル