※標準
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルト幅(mm)
12.7
ベルトピッチ周長(mm)
797.56
注文コード
47890543
品番
314DXL050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
ベルト幅・ベルトピッチ周長
など
224
種類から選べます
他の種類を見る
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
DXL
ベルト幅(mm)
12.7
歯数
157
歯ピッチ(mm)
5.08
ベルトピッチ周長(mm)
797.56
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
31.4
ベルト呼び幅
50
使用温度範囲(℃)
-30〜80
タイプ
ダブル
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
16