OSRAM
OSRAMの 蛍光灯
OSRAMの 一般直管蛍光灯
コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度5400K 寿命10000h 定格光束4000Lm RA80 口金2G11
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
47890914
品番
DULUX L-55W/954
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
55
口金
2G11
色温度(K)
5400
ランプ寿命
10000時間
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
4000