OSRAM
OSRAMの 蛍光灯
OSRAMの 一般直管蛍光灯
コンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度6500K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
47890948
品番
LUMILUX-T8-58W/865
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
58
口金
G13
色温度(K)
6500
ランプ寿命
20000時間
演色指数(Ra)
77
定格光束(Lm)
5200