OSRAM
OSRAMの 蛍光灯
OSRAMの 一般直管蛍光灯
コンパクトランプ 電圧100V 口金G5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
47890966
品番
LUMILUXHE28W/840(サックナシ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
28
色温度(K)
4000
ランプ寿命
24000時間
定格光束(Lm)
2600
電圧(V)
100
口金
G5