OSRAM
OSRAMの 蛍光灯
OSRAMの 一般直管蛍光灯
コンパクトランプ 電圧100V 口金G5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
47890984
品番
LUMILUX-T5-HO-54W/830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
54
色温度(K)
3000
ランプ寿命
12000時間
定格光束(Lm)
4550
電圧(V)
100
口金
G5