OSRAM
OSRAMの 蛍光灯
OSRAMの 一般直管蛍光灯
コンパクトランプ 消費電力8W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束430Lm RA80 口金G5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
47891009
品番
LUMILUX-T5-L8W/840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
8
口金
G5
色温度(K)
4000
ランプ寿命
10000時間
定格光束(Lm)
430