※A形

32L075A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47891182 32L075A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47891182 32L075A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47891182

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数32 呼び幅075(19.0mm) 形状A形 注文コード47891182 品番32L075A
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は歯数・呼び幅・形状など138種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)26 外径O.D.(Φmm)96.26 寸法W(mm)21 最大軸穴径d(Φmm)30 最小軸穴径d(Φmm)16 適合フランジ外径D(mm)105 適合フランジ内径P(mm)84 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数32 呼び幅075(19.0mm) 付属品フランジ 材質鋼材 形状A形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)9.525 適合フランジF-1610584 概略質量(kg)1.38 歯形L ピッチ径(Φmm)97.02
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする