寸法D(mm)65
寸法H(mm)3.5
寸法K(mm)15
寸法LA(mm)51
寸法LB(mm)66
外径O.D.(Φmm)80.12
寸法PLD(mm)0.686
寸法W(mm)44
最小軸穴径d(Φmm)20
最大軸穴径d(Φmm)38
適合フランジ外径D(mm)90
適合フランジ内径P(mm)70
適合フランジ厚t(mm)2.3
歯数32
呼び幅40mm
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)8
適合フランジF-239070
概略質量(kg)2.18
歯形S8M
ピッチ径(Φmm)81.49