オモリグロッド アルティマックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47891579 品番ULTIMAX 706H
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

重ねた経験に基づいたオモリグに必要な基本設計と、素材の見直しによるコストパフォーマンスを実現。 <ティップ>糸絡み軽減。オレンジとライムグリーンで視認性向上 <ガイド>独自のガイドシステム(SIC&アルコナイトガイド搭載) <グリップ>握り込みやすいフロントロンググリップ <リアグリップ>脇に挟みやすい形状のリアグリップ <4軸ラッピングブランク>ネジレ軽減と復元力アップ

用途オモリグ40号対応モデルです。潮流が早いエリアにおいてヘビーウエイト〜ノーマルウエイトまで幅広く使いこなせる機種です。当モデルはパワータイプでありながらに、繊細なアタリを敏感に捉えるソフトティップと、ブランク全体のパワー配分で高次元なキャスト性能も兼ね備えています。 その他【PE】0.5〜0.6号、【スッテ】15〜40号 長さ(inch)6(7feet)
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする