※A形

34H100A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47892573 34H100A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47892573 34H100A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47892573

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅100(25.4mm) 歯数34 形状A形 注文コード47892573 品番34H100A
参考基準価格(税別)¥11,620 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は呼び幅・歯数・形状など117種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)33 外径O.D.(Φmm)136.07 寸法W(mm)28 最大軸穴径d(Φmm)45 最小軸穴径d(Φmm)20 適合フランジ外径D(mm)146 適合フランジ内径P(mm)128 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数34 呼び幅100(25.4mm) 付属品フランジ 材質鋼材 形状A形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)12.7 適合フランジF-16146128 概略質量(kg)3.5 歯形H ピッチ径(Φmm)137.45
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする