※B形

34L075B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47892661 34L075B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47892661 34L075B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47892661

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数34 呼び幅075(19.0mm) 形状B形 注文コード47892661 品番34L075B
参考基準価格(税別)¥8,380 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は歯数・呼び幅・形状など138種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)56 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)15 寸法LA(mm)26 寸法LB(mm)41 外径O.D.(Φmm)102.32 寸法W(mm)21 最大軸穴径d(Φmm)32 最小軸穴径d(Φmm)16 適合フランジ外径D(mm)112 適合フランジ内径P(mm)90 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数34 呼び幅075(19.0mm) 付属品フランジ 材質鋼材 形状B形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)9.525 適合フランジF-1611290 概略質量(kg)2.14 歯形L ピッチ径(Φmm)103.08
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする