曜日別特売
P30XT03 エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイ 47893486

エバーセルOPPテープ No.820NEV

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(50巻)注文コード47893486品番P30XT03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。

用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包透明基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.052長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19051716
2020-01-06
用途: 商品の梱包
株式会社大鉄

コスト的には満足しているが、縦に裂けやすいのが難点です。もう少し強度がほしいです。

対象商品 : 19051716
2018-01-22
用途: 梱包
有限会社エムズインクス

色々使用しましたが、粘着・はがれ具合等エバーセルが一番使い易いOPPテープです。

1が参考にしています
対象商品 : 19051716
2018-07-25
用途: ダンボール箱の梱包

強力に止められて、とても使いやすいので大変助かっています。

対象商品 : 19051716
2016-04-22
用途: -

商品紹介ページでは梱包ですが「カテゴリー特価カレンダー」では梱包ではなく別途テープで独り立ちしているそうです。ご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする