ON Semiconductor Nチャンネル JFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 実装タイプ表面実装 注文コード47893668 品番MMBFJ113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は実装タイプ・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様NチャンネルJFET、FairchildSemiconductor 寸法(mm)2.92×1.3×0.93 高さ(mm)0.93 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)100 最大ゲート-ソース間電圧(V)-35 トランジスタ構成シングル IDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)min.2 最大ドレイン-ゲート間電圧(V)35 ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス(pF)28 ソースゲートオンキャパシタンス(pF)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする