※A形

36H200A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47893693 36H200A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47893693 36H200A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47893693

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数36 呼び幅200(50.8mm) 形状A形 注文コード47893693 品番36H200A
参考基準価格(税別)¥22,390 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は歯数・呼び幅・形状など117種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)59 外径O.D.(Φmm)144.16 寸法W(mm)54 最大軸穴径d(Φmm)58 最小軸穴径d(Φmm)25 適合フランジ外径D(mm)152 適合フランジ内径P(mm)134 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数36 呼び幅200(50.8mm) 付属品フランジ 材質鋼材 形状A形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)12.7 適合フランジF-16152134 概略質量(kg)6.98 歯形H ピッチ径(Φmm)145.53
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする