寸法D(mm)38
寸法H(mm)2.5
寸法K(mm)12
寸法LA(mm)32
寸法LB(mm)44
外径O.D.(Φmm)56.34
寸法PLD(mm)0.48
寸法W(mm)27
最小軸穴径d(Φmm)10
最大軸穴径d(Φmm)28
適合フランジ外径D(mm)61
適合フランジ内径P(mm)41
適合フランジ厚t(mm)1.6
歯数36
呼び幅25mm
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)5
適合フランジF-166141
概略質量(kg)0.667
歯形S5M
ピッチ径(Φmm)57.3