中央

提督迷彩 カモフラージュテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30巻) 注文コード 47894080 品番 N738MB3
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥35,9809,998

ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。イベントや学校行事の装飾でも大活躍な柄付きの養生テープです

用途仮止め、養生用に。 厚さ(mm)0.11 マリンブルー テープ幅(mm)50 基材再生PETクロス/PEラミ テープ長さ(m)25 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)2.2 粘着力(N/25mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする