Off white Al mettec case

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47894088 品番M5723127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様1xフロントベゼル、2xサイド押出成形板、トップカバー及びベースカバー、リアパネル押出、滑り止め脚4本、固定ねじ。.METcaseMettecタイプAケース.MettecタイプAケースは、アルミフロントベゼル、トップカバー及びベースカバー、押出サイドパネル及びリアパネルで構成されています。内部面のマスクと接点の増設により、高レベルのシールドが実現しました。Mettecケースのサイド押出成形板にあるガイドリッジを使って、基板を様々な位置に取り付けられます。.特長と利点.アルミフロントベゼル、トップカバー及びベースカバー、押出サイドパネル及びリアパネルフロントベゼルにオプションのアルミフロントパネルの収納部を搭載ベースパネルにアーススタッド搭載基板取り付け用のサイド押出成形板にガイドリッジを装備すべての部品が完全に統合されているため、強固なシールド性能が実現完全組み立て済み微粉粉体ポリエステル仕上げアンスラサイトグレーRAL7016又はオフホワイトRAL9002.用途.MettecタイプAケースは、小型卓上及びポータブル電子機器用に設計されています。測定及び制御技術、医療、ラボ、コンピュータ及びネットワーク向け周辺機器の用途に対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする