ビーカム
ビーカムの 運搬機器
ビーカムの 運搬台車
ビーカムの 折りたたみハンドル式
静かな樹脂台車 クワイエットキャリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47894360
品番
BJC-300TS
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
タイヤストッパー付き自立する静音台車
タイヤ止めは台車にセットして置けるので、持ち歩く必要がありません。
材質
本体/ポリプロピレン、ハンドル/スチール粉体塗装、車輪/ゴム製
寸法(mm)
600×900×875
質量(kg)
約8
最大積載荷重(kg)
300
騒音対策
静音