アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
KAIJIN イサキ 180H
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47894816
品番
-
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
全国各地で人気魚種となるイサキをコマセ専用ロッドで誘う
全長(m)
1.8
寸法L1(mm)
480
寸法L2(mm)
350
自重(g)
120
元径(mm)
11.3
継数(本)
2
仕舞(cm)
93
錘負荷(号)
30-150
先径(mm)
1.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800