アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
KAIJIN ウマヅラハギ 220
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47894877
品番
-
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
瀬戸内海の人気希少魚を現場主義で攻略
全長(m)
2.2
寸法L1(mm)
480
寸法L2(mm)
360
自重(g)
135
元径(mm)
13.2
継数(本)
2
仕舞(cm)
113
錘負荷(号)
10-40
先径(mm)
1.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501