共通

- KAIJIN モバイリー タチウオ165 アルファタックル 47895209 - KAIJIN モバイリー タチウオ165 アルファタックル 47895209 - KAIJIN モバイリー タチウオ165 アルファタックル 47895209 - KAIJIN モバイリー タチウオ165 アルファタックル 47895209

KAIJIN モバイリー タチウオ165

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47895209 品番-
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

釣り場が近くなる、抜群の携帯性。最先端モバイル船釣りロッドシリーズ
もっと気楽に、手軽に船釣りを楽しむというコンセプトの最先端モバイルロッドシリーズが「Kaijin Mobilly(モバイリー)」。どのモデルも仕舞寸法66cm以下というモバイル性能で、電車・バス・自転車・オートバイまで、あらゆるアクセス方法を可能にする。マルチピースながらもロッドアクションには妥協無し。都市部の人気ターゲットをカバーする全6アイテムをラインナップ。

全長(m)1.65 寸法L1(mm)475 寸法L2(mm)360 自重(g)115 元径(mm)11.3 継数(本)3 仕舞(cm)59 錘負荷(号)40-80 先径(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする