アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
タチウオ FT 175MH
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47895507
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
天秤からテンヤまでタチウオ釣りに幅広く対応するタチウオ竿
天秤にテンヤ、双方の釣りを万能にこなすオールラウンドロッド。
どちらの釣りでも重要となる誘いと掛けとの両立を実現。
仕様
(アクション)8:2
全長(m)
1.75
寸法L1(mm)
480
寸法L2(mm)
365
自重(g)
115
元径(mm)
11
継数(本)
2
仕舞(cm)
91.5
錘負荷(号)
40-100
先径(mm)
1
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800