アジメバ FT 300S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47895577 品番-
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アジとメバル、ともに楽しめる欲張りな3メートル長尺ロッド
泉南地区のメバル釣りをメインに、大阪湾サビキアジもカバー。
3メートル近いメバル仕掛けを無理なく扱えるロッドレングスは、大阪湾のサビキアジでも使いやすい。
連掛けを狙う6:4乗せ調子、チューブラーモデル。

全長(m)3 寸法L1(mm)665 寸法L2(mm)410 自重(g)154 元径(mm)12.9 継数(本)3 仕舞(cm)104 錘負荷(号)20-60 先径(mm)1.5
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする