加太真鯛 FT 230M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47895604 品番-
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ボトム感度と柔軟先調子を両立した加太泉南のマダイ釣り専用ロッド
加太泉南擬似餌高仕掛(チョクリ仕掛)で狙うマダイ釣り専用ロッド
確実に底を取る感度と違和感なく喰わせる柔軟な先調子を両立させる7:3調子
扱いやすい2.3mレングスなど、上級モデルのノウハウをしっかり詰め込んでいる

全長(m)2.3 寸法L1(mm)665 寸法L2(mm)410 自重(g)125 元径(mm)10.9 継数(本)2 仕舞(cm)118 錘負荷(号)20-80 先径(mm)0.9
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする