テイルウォーク
テイルウォークの 釣具
テイルウォークの ロッド、釣り竿
TRGR BBQコンボ 36
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47895979
品番
-
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
「このセットだけで釣りができる」をコンセプトに作られた振出竿セット
全長
(ft in)3.6
自重(g)
83
元径(mm)
14.2
継数(本)
9
仕舞(cm)
52
先径(mm)
0.8
カーボン(%)
97
ラインMax(LB/号)
8/2